Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 4kBSRAM,16kBFLASH; VFQFPN32; 1,8÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; 4kBSRAM,16kBFLASH; VFQFPN32; 1,8÷3,6VDC
IC: ARM Mikrocontroller; 4kBSRAM,16kBFLASH; VFQFPN32; 1,8÷3,6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-LPC822M101JHI33E
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC822M101JHI33E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: NXP
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: VFQFPN32
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USART
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 29
Architektur-Art: Cortex M0+
Familie: LPC
Speicher: 4kB SRAM;16kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.