Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 104kBSRAM,512kBFLASH; LQFP144


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LPC1823JBD144E
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC1823JBD144E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: NXP
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 2,4...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;CAN;USART;USB
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 83
Architektur-Art: Cortex M3
Speicher: 512kB FLASH;104kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.