Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 32kBSRAM,128kBFLASH; LQFP80; 2,4÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; 32kBSRAM,128kBFLASH; LQFP80; 2,4÷3,6VDC
IC: ARM Mikrocontroller; 32kBSRAM,128kBFLASH; LQFP80; 2,4÷3,6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-LPC1754FBD80
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC1754FBD80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Encoder IC
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Hersteller: NXP
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP80
Versorgungsspannung: 2,4...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;CAN 2.0B;USB 2.0;IrDA;UART x4;SSP x2;I2C x2
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 52
Anzahl PWM Kanäle: 1
Peripherie: RTC;watchdog
Anzahl Timer 32bit: 4
Architektur-Art: Cortex M3
Speicher: 32kB SRAM;128kB FLASH
Weitere Suchbegriffe: nxp mikrocontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.