Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 8kBSRAM,24kBFLASH; QFN32; 1,8÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; 8kBSRAM,24kBFLASH; QFN32; 1,8÷3,6VDC
IC: ARM Mikrocontroller; 8kBSRAM,24kBFLASH; QFN32; 1,8÷3,6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-LPC1113FHN33
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC1113FHN33/301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
Hersteller: NXP
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN32
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 28
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl Timer 32bit: 2
Architektur-Art: Cortex M0
Familie: LPC
Speicher: 8kB SRAM;24kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.