Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; 6,3x32mm; Imax: 15A; 14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zylindrische Sicherungen; 6,3x32mm; Imax: 15A; 14AWG
Buchse; zylindrische Sicherungen; 6,3x32mm; Imax: 15A; 14AWG
Artikel-Nr.:
     2805-LPA-24B-14R
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     LPA-24B-14R
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OPTIFUSE
Nennspannung: 250V AC;32V DC
Ausgänge: Leitungen
Gehäuse-Material: Phenol
Maximalstrom: 15A
Leitungsgröße: 14AWG
Leitungslänge: 0,2m
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Leitungsfarbe: rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.