Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; 6,3x32mm; Imax: 15A; 16AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LPA-02W-16R
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     LPA-02W-16R
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OPTIFUSE
Nennspannung: 250V AC;32V DC
Ausgänge: Leitungen
Gehäuse-Material: Polyamid
Kontaktmaterial: Messing
Maximalstrom: 15A
Leitungsgröße: 16AWG
Leitungslänge: 0,1m
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Leitungsfarbe: rot
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.