Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; 6,3x32mm; Imax: 10A; 18AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LPA-01W-18R
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     LPA-01W-18R
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OPTIFUSE
Nennspannung: 250V AC;32V DC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Ausgänge: Leitungen
Gehäuse-Material: Polyamid;Polypropylen
Kontaktmaterial: Messing
Maximalstrom: 10A
Leitungsgröße: 18AWG
Leitungslänge: 0,1m
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Leitungsfarbe: rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.