Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; 6,3x32mm; Imax: 15A; 16AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LPA-01W-16R
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     LPA-01W-16R
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OPTIFUSE
Nennspannung: 250V AC;32V DC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Ausgänge: Leitungen
Gehäuse-Material: Polyamid;Polypropylen
Kontaktmaterial: Messing
Maximalstrom: 15A
Leitungsgröße: 16AWG
Leitungslänge: 0,1m
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Leitungsfarbe: rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.