Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,nicht geregelt; 1,8V; 250mA; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LP5907UVE-1.8/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LP5907UVE-1.8/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DSBGA4
Toleranz: ±2%
Ausgangsspannung: 1,8V
Ausgangsstrom: 0,25A
Spannungsabfall: 0,2V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 2,2...5,5V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,242*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,167*
€ 1,38873
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,551*
€ 0,65569
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.