Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,nicht geregelt; 1,8V; 3A; TO220-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LP3876ET-1.8/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LP3876ET-1.8/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TO220-5
Toleranz: ±4%
Ausgangsspannung: 1,8V
Ausgangsstrom: 3A
Spannungsabfall: 0,8V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 2,5...7V
Verpackungs-Art: Tube
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 45 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.