Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI Panel; 10,4"; 800x600; 24VDC; CAN,Ethernet,RS232C,RS422,USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LP-A104-T9D8-C6R
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     LP-A104-T9D8-C6R
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AUTONICS
Versorgungsspannung: 24V DC
Schnittstelle: RS422;CAN;USB;Ethernet;RS232C
Display-Auflösung: 800x600
Bildschirmdiagonale: 10,4"
Modul-Typ: HMI Panel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,41*
€ 719,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,11*
€ 693,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,87*
€ 624,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,28*
€ 607,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,03*
€ 586,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.