Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter; 9,5mm; 78mm; 66mm; transparent; -75÷80°C; 50Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LP-83259083
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83259083
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LAPP
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -75...80°C
Breite: 9,5mm
Material: Polyethylen
Länge: 78mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Lager Zubehör-Typ: Halter
Anwendung von Lagerzubehör: für Etiketten
Anzahl im Set/Package: 50Stk.
Etikettenlänge: 66mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,19*
€ 71,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,69*
€ 69,84
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 51,04*
€ 60,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,58*
€ 55,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,10*
€ 54,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,87*
€ 51,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,82*
€ 45,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.