Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz für Stopfbuchse; Mat: Polyethylen; 18,5mm; -70÷100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staub- u. Dichtverschluss SKINTOP SD Pg13,5
Staub- u. Dichtverschluss SKINTOP SD Pg13,5
Artikel-Nr.:
     2805-LP-52025260
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52025260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
kunststoff kabelverschraubung pg 13...
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -70...100°C
Durchmesser: 18,5mm
Gehäuse-Material: Polyethylen
Kabel Zubehör-Typ: Einsatz für Stopfbuchse
Herstellerserie: SKINTOP® SD
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, blindstopfen lapp kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,46*
ab € 0,18*
€ 0,24*
250
€ 5,95*
ab € 0,18218*
€ 0,24218*
23 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 0,1905*
€ 0,2605*
21 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,90*
ab € 0,1916*
€ 0,2616*
Lager 2805
5000
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 1.900,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52025250
ab € 0,18*
Ähnlich
Lapp Kabel
52025270
ab € 0,188*
Ähnlich
Lapp Kabel
52025280
ab € 0,2091*
Ähnlich
Lapp Kabel
52025290
ab € 0,2214*
Ähnlich
Lapp Kabel
52025291
ab € 0,39762*
Ähnlich
Lapp Kabel
52025235
ab € 0,18*
Ähnlich
Lapp Kabel
52025240
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.