Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 300W; OUT: 1; UAusg: 15VDC; -40÷80°C; 93%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LOP-300-15
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LOP-300-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil Offene Bauform
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leistung: 300W
Anzahl Ausgänge: 1
Ausgangsspannung: 15V DC
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 93%
Zusatzfunktionen: Zusätzlicher DC Ausgang 12V/500mA
Herstellerserie: LOP-300
Netzteil-Art: offen
Ausgangsspannungsbereich: 14,3...15,8V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 30,94*
€ 48,48*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 32,86*
€ 49,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.