Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; PIN: 8; abgeschirmt; Klemmleiste,RJ45-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; PIN: 8; abgeschirmt; Klemmleiste,RJ45-Stecker
Adapter; PIN: 8; abgeschirmt; Klemmleiste,RJ45-Stecker
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-MP0050
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Hersteller: LOGILINK
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Stecker;Klemmleiste
Elektrische Montage: Schraubklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.