Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,nicht geregelt; 1,5V; 3A; TO220-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LMS1587IT-1.5/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMS1587IT-1.5/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TO220-3
Toleranz: ±2,5%
Ausgangsspannung: 1,5V
Ausgangsstrom: 3A
Spannungsabfall: 1,15V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 1,25...5,75V
Verpackungs-Art: Tube
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO
Dicke Kühlkörper: 1,22...1,32mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 45 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.