Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; DC/DC Wandler,synchron; UEing: 4÷36VDC; UAusg: 1÷28VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LMR23625CFQDDAQ1
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMR23625CFQDDAQ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: HSOIC8-EP
Ausgangsspannung: 1...28V DC
Ausgangsstrom: 2,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: Automobilbranche
Eingangsspannung: 4...36V DC
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: synchron;DC/DC Wandler
Topologie: buck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.