Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; Aktiv-Zustand: gering; 1,2÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Überwachungssystem; Aktiv-Zustand: gering; 1,2÷5,5VDC
IC: Überwachungssystem; Aktiv-Zustand: gering; 1,2÷5,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-LM809M3-2.63/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM809M3-2.63/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: SOT23-3
Versorgungsspannung: 1,2...5,5V DC
Ausgangsstrom: 20mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Aktiv-Zustand: gering
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 2,63V
Integrierten Schaltkreises-Art: Überwachung Einfache Rückstellung (PoR)
Weitere Suchbegriffe: spannungsreferenz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,61*
€ 1,00*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,17*
2 Tage
202
1
€ 14,99*
ab € 0,353*
€ 1,475*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.