Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,geregelt; 1,25÷16V; 5A; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,geregelt; 1,25÷16V; 5A; SMD
IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,geregelt; 1,25÷16V; 5A; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-LM39502R-TT
Herst.-Nr.:
     LM39502R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Hersteller: TAEJIN TECHNOLOGY / HTC Korea
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TO263-5
Toleranz: ±1%
Ausgangsspannung: 1,25...16V
Ausgangsstrom: 5A
Spannungsabfall: 0,575V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 2,25...16V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Spannungsstabilisators-Art: LDO;geregelt;Linie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.