Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 4,5÷40VDC; UAusg: 3,3VDC; 1A; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LM2598T-3.3/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2598T-3.3/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...125°C
Gehäuse: TO220-7
Frequenz: 150kHz
Ausgangsspannung: 3,3V DC
Ausgangsstrom: 1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 4,5...40V DC
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: DC/DC Wandler
Topologie: buck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 45 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.