Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 5600uF; 35VDC; Ø25x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LLS1V562MELA
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LLS1V562MELA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: SNAP-IN
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø25x30mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Kapazität: 5,6mF
Betriebsspannung: 35V DC
Impedanz: 0,25Ω
Lebensdauer: 3000h
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer;hoher Impulsstrom
Leck strom: 1,32mA
Betriebsstrom: 2,75A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,83*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.