Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMD; OFF-(ON); rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LL1105AF065Q
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     LL1105AF065Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 12v
Hersteller: E-SWITCH
Montage: SMD
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Ausgänge: flache Pins
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Tastenform: rund
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, miniaturschalter 0.05a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,248*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7500 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.