Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0805; blau; 100÷160mcd; 2x1,25x1,1mm; 120°; 2,5÷3,6V; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 0805; blau; 100÷160mcd; 2x1,25x1,1mm; 120°; 2,5÷3,6V; 20mA
LED; SMD; 0805; blau; 100÷160mcd; 2x1,25x1,1mm; 120°; 2,5÷3,6V; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-LL-S170BC-B4-1A
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     LL-S170BC-B4-1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LUCKYLIGHT
Montage: SMD
Gehäuse: 0805
Leistung: 90mW
Betriebsspannung: 2,5...3,6V
LED-Farbdioden: blau
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 470nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 100...160mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 2x1,25x1,1mm
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0185*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.