Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Nocken-; Stab.Pos: 2; 25A; 0-1; zum Aufbau; Pole: 3; Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Nocken-; Stab.Pos: 2; 25A; 0-1; zum Aufbau; Pole: 3; Pos: 2
Schalter: Nocken-; Stab.Pos: 2; 25A; 0-1; zum Aufbau; Pole: 3; Pos: 2
Artikel-Nr.:
     2805-LK25R-2-8211-OB2ZC
Hersteller:
     SPAMEL
Herst.-Nr.:
     ŁK25R-2.8211\OB2ZC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SPAMEL
Farbe: rot/ gelb
Montage: zum Aufbau
Mechanische Haltbarkeit: 3000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...70°C
Nennstrom: 25A
Dichtheitsklasse: IP65
Schalter-Typ: Nocken-
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beschreibung Schaltstellungen stabil: 0-1
Anzahl Positionen: 2
Anzahl der Pole: 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.