Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: militär; Buchse; weiblich; PIN: 7; Größe 11; silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LJT00RT1199SC023
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     LJT00RT11-99SC023
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL
Farbe: silber
Steckverbinder-Typ: militär
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäuse: Größe 11
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Nennstrom: 7,5A
Anzahl Pole: 7
Steckverbinder-Serie: Series I LJT
Steckverbinder-Variante: mit Kontakten
Entspricht Norm: Commercial Standard
Gehäuseblende: vernickelt
Sperrsystem: Außenbajonett;Bajonett
Polarisierung: C
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Räumliche Orientierung: gerade
Steckergröße: 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.