Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulszähler; SUPLA; für DIN-Schiene; 12÷24VAC; 12÷24VDC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Impulszähler; SUPLA; für DIN-Schiene; 12÷24VAC; 12÷24VDC; IP20
Impulszähler; SUPLA; für DIN-Schiene; 12÷24VAC; 12÷24VDC; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-LIW-01
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     LIW-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler
Hersteller: ZAMEL
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...55°C
Anzahl Eingänge: 1
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 12...24V DC;12...24V AC
Interface: WiFi
Modul-Typ: Impulszähler
Steuerung: kabellos
Herstellerserie: SUPLA
Software: bei Google Play verfügbar;bei AppStore verfügbar;Supla
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.