Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 150uF; 400VDC; Ø22x35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 150uF; 400VDC; Ø22x35mm
Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 150uF; 400VDC; Ø22x35mm
Artikel-Nr.:
     2805-LGW2G151MELZ35
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LGW2G151MELZ35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: SNAP-IN
Betriebstemperatur: -25...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø22x35mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 150µF
Betriebsspannung: 400V DC
Lebensdauer: 3000h
Kondensatoreneigenschaften: hoher Impulsstrom
Leck strom: 0,73mA
Betriebsstrom: 1,33A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 3,54*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 4,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.