Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 6800uF; 35VDC; Ø25x35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 6800uF; 35VDC; Ø25x35mm
Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 6800uF; 35VDC; Ø25x35mm
Artikel-Nr.:
     2805-LGU1V682MELA
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LGU1V682MELA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: SNAP-IN
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø25x35mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 6,8mF
Betriebsspannung: 35V DC
Impedanz: 0,25Ω
Lebensdauer: 3000h
Leck strom: 1,46mA
Betriebsstrom: 2,31A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.