Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Füllstand; -40÷85°C; OUT: PNP/NPN; Verbinder M12; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Füllstand; -40÷85°C; OUT: PNP/NPN; Verbinder M12; IP67
Sensor: Füllstand; -40÷85°C; OUT: PNP/NPN; Verbinder M12; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-LFFS013
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     LFFS-013.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BAUMER
Montage: G 1/2" 100mm verschiebbar
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12,5...36V DC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Anzahl Pole: 4
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP/NPN
Anschlüsse: Verbinder M12
Sensoreneigenschaften: programmiert
Passendes Zubehör: 9701-0001
Sensoren-Typ: Füllstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,59*
€ 582,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,09*
€ 549,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,42*
€ 528,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,47*
€ 517,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,81*
€ 493,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.