Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller; für DIN-Schiene; OC; IP20; IBetrieb max: 100A; 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Controller; für DIN-Schiene; OC; IP20; IBetrieb max: 100A; 2W
Artikel-Nr.:
     2805-LEM-30
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     LEM-30
EAN/GTIN:
     5903669207092
Hersteller: ZAMEL
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...50°C
Zählgröße: elektrischer Energie
Verwendeten Displays-Art: LCD
Ausgangs-Art 1: OC
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 10A
Dichtheitsklasse: IP20
Zählbereich: 99999,99kWh
Leistungsaufnahme: 2W
Äußere Abmessungen: 100x72x66mm
Betriebsstrom max.: 100A
Modul-Typ: Controller
Kontrollierte Größe: 3x230/400V AC 50/60Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 64,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.