Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler; digital,Montage; für DIN-Schiene; 3-phasig,4-Leiter; LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler; digital,Montage; für DIN-Schiene; 3-phasig,4-Leiter; LCD
Zähler; digital,Montage; für DIN-Schiene; 3-phasig,4-Leiter; LCD
Artikel-Nr.:
     2805-LE03D-CT200
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     LE03D-CT200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
digitaler zähler
Hersteller: F&F
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230V;400V
Ausgang: Impulsaussgang SO
Betriebstemperatur: -20...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Nennstrom: 1,5A
Dichtheitsklasse: IP20
Netz-Art: 3-phasig;4-Leiter
Maximalstrom: 5A
Messgeräte-Typ: Zähler
Genauigkeitsklasse: 1
Messung: elektrische Wirkenergie
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Art der Messung: indirekte mit dem Stromwandler 200/5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.