Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,geregelt; 1,2÷12V; 0,2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,geregelt; 1,2÷12V; 0,2A
IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,geregelt; 1,2÷12V; 0,2A
Artikel-Nr.:
     2805-LDK320AM-R
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LDK320AM-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23-5
Toleranz: ±0,5%
Ausgangsspannung: 1,2...12V
Ausgangsstrom: 0,2A
Spannungsabfall: 0,35V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 2,5...18V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: LDK320
Spannungsstabilisators-Art: LDO;geregelt;Linie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.