Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: aus Polyethylen; 100nF; SMD; ±10%; 1812; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: aus Polyethylen; 100nF; SMD; ±10%; 1812; -55÷125°C
Kondensator: aus Polyethylen; 100nF; SMD; ±10%; 1812; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-LDEEC3100KA5N00
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEEC3100KA5N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: aus Polyethylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 100V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: LDE
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3000
€ 6,90*
ab € 0,298*
€ 0,378*
1 Tag
2966
10
€ 14,99*
ab € 0,375*
€ 1,036*
5
€ 8,95*
ab € 0,55*
€ 1,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.134,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.