Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: aus Polyethylen; 10nF; SMD; ±10%; 1206; -55÷125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: aus Polyethylen; 10nF; SMD; ±10%; 1206; -55÷125°C
Kondensator: aus Polyethylen; 10nF; SMD; ±10%; 1206; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-LDEEA2100KA0N00
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEEA2100KA0N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Schichtkondensator
chip-kondensator kemet
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: aus Polyethylen
Fassungsvermögen: 10nF
Impulsresistenz: 100V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: LDE
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,287*
€ 1,064*
Lager 2805
300
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 3,32*
300
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 3,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Packungen
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,285* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Packungen
Mindestbestellmenge: 300 Packungen ( entspricht € 996,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.