Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: aus Polyethylen; 1,5uF; SMD; ±10%; 2824; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: aus Polyethylen; 1,5uF; SMD; ±10%; 2824; -55÷125°C
Kondensator: aus Polyethylen; 1,5uF; SMD; ±10%; 2824; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-LDEDE4150KA0N00
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEDE4150KA0N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: aus Polyethylen
Fassungsvermögen: 1,5µF
Impulsresistenz: 100V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: LDE
Gehäuse - mm: 7361
Gehäuse - Zoll: 2824
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7000
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 0,94*
46 Tage
nicht lagernd
1750
Frei Haus
ab € 0,866*
€ 0,971*
Lager 2805
3000
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 8750 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 875000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 3.270,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.