Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: aus Polyethylen; 100nF; SMD; ±10%; 1210; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: aus Polyethylen; 100nF; SMD; ±10%; 1210; -55÷125°C
Kondensator: aus Polyethylen; 100nF; SMD; ±10%; 1210; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-LDECB3100KA0N00
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDECB3100KA0N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 40V AC;50V DC
Kondensator-Typ: aus Polyethylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 100V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: LDE
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2250
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,41*
46 Tage
nicht lagernd
2250
Frei Haus
ab € 0,372*
€ 0,457*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 1,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.