Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: CPLD; SMD; LQFP144; Anzahl der Makrozellen: 3432; I/O: 115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: CPLD; SMD; LQFP144; Anzahl der Makrozellen: 3432; I/O: 115
IC: CPLD; SMD; LQFP144; Anzahl der Makrozellen: 3432; I/O: 115
Artikel-Nr.:
     2805-LCMXO27000HE4TG14I
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LCMXO2-7000HE-4TG144I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
lattice cpld
cpld
Hersteller: LATTICE
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP144
DC Versorgungsstrom: 4,06mA
Versorgungsspannung: 1,14...1,26V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: CPLD
Gatterlaufzeit: 7,24ns
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 115
Anzahl der Makrozellen: 3432
Herstellerserie: MACHXO 2
Speicher: 54kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.