Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: CPLD; SMD; LQFP100; Anzahl der Makrozellen: 640; I/O: 80; 56uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: CPLD; SMD; LQFP100; Anzahl der Makrozellen: 640; I/O: 80; 56uA
IC: CPLD; SMD; LQFP100; Anzahl der Makrozellen: 640; I/O: 80; 56uA
Artikel-Nr.:
     2805-LCMXO21200ZE1TG10C
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LCMXO2-1200ZE-1TG100C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
FPGA
Field Programmable Gate Array
Hersteller: LATTICE
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP100
DC Versorgungsstrom: 56µA
Versorgungsspannung: 1,14...1,26V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: CPLD
Gatterlaufzeit: 10,21ns
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 80
Anzahl der Makrozellen: 640
Herstellerserie: MACHXO 2
Speicher: 10kB RAM
Weitere Suchbegriffe: lattice cpld, cpld
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,79*
€ 16,48*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,40*
€ 16,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE471
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.