Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 4,3"; 480x272; Bel: LED; Abm: 105,5x67,2x4,05mm; RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 4,3"; 480x272; Bel: LED; Abm: 105,5x67,2x4,05mm; RGB
Display: TFT; 4,3"; 480x272; Bel: LED; Abm: 105,5x67,2x4,05mm; RGB
Artikel-Nr.:
     2805-LCD-OLX-4.3TS
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     LCD-OLINUXINO-4.3TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OLIMEX
Farbe: RGB
Steckverbinder-Art: IDC40
Versorgungsspannung: 3,1...3,5V DC
Schnittstelle: parallel 24bit RGB
Beleuchtung: LED
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 480x272
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 95,04x53,856mm
Bildschirmdiagonale: 4,3"
Abmessungen: 105,5x67,2x4,05mm
Kontrast: 500:1
Helligkeit: 250...400cd/m2
Tochpanel: Widerstand
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.