Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 2A; 0805; R: 100mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 2A; 0805; R: 100mΩ
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 2A; 0805; R: 100mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-LCBB-601
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     LCBB-601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 0,1Ω
Betriebsstrom: 2A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 62.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.