Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 1A; 0603; R: 200mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LCBA-601
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     LCBA-601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 0,2Ω
Betriebsstrom: 1A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00774*
  
Preis gilt ab 62.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02844*
€ 0,03384
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01939*
€ 0,02307
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,01786*
€ 0,02125
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01761*
€ 0,02096
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01218*
€ 0,01449
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,01086*
€ 0,01292
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00994*
€ 0,01183
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00964*
€ 0,01147
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,00774*
€ 0,00921
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.