Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: CPLD; SMD; TQFP100; Anzahl der Makrozellen: 64; I/O: 64; 400MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: CPLD; SMD; TQFP100; Anzahl der Makrozellen: 64; I/O: 64; 400MHz
IC: CPLD; SMD; TQFP100; Anzahl der Makrozellen: 64; I/O: 64; 400MHz
Artikel-Nr.:
     2805-LC4064V-75TN100
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LC4064V-75TN100C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
lattice cpld
cpld
Hersteller: LATTICE
Montage: SMD
Gehäuse: TQFP100
DC Versorgungsstrom: 12mA
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Frequenz: 400MHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: CPLD
Ruhestrom: 11,5mA
Gatterlaufzeit: 7,5ns
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 64
Anzahl der Makrozellen: 64
Herstellerserie: ispMACH
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
Frei Haus
ab € 7,67*
€ 9,60*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 9,53*
€ 20,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.