Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalausgang; Portanzahl: 1; 10÷24VDC; für DIN-Schiene; LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitalausgang; Portanzahl: 1; 10÷24VDC; für DIN-Schiene; LAN
Digitalausgang; Portanzahl: 1; 10÷24VDC; für DIN-Schiene; LAN
Artikel-Nr.:
     2805-LANTICK-PE-16-0
Hersteller:
     INVEO
Herst.-Nr.:
     LANTICK PE-16-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INVEO
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: 5...50°C
Anzahl Ausgänge: 16
Ausgangs-Art 1: Relais;SPST-NO
Versorgungsspannung: 10...24V DC
Schnittstelle: LAN
Portanzahl: 1
Industriemodul-Typ: Digitalausgang
Kommunikationsprotokoll: HTTP;TCP;SNMP;Modbus TCP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
INVEO:
INVEO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,51*
€ 324,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,27*
€ 324,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,47*
€ 286,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,76*
€ 282,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,43*
€ 257,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.