Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischlupe mit Beleuchtung; 5dpt(x2,25); Ø127mm; Ø5"; 9W; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischlupe mit Beleuchtung; 5dpt(x2,25); Ø127mm; Ø5"; 9W; 230VAC
Tischlupe mit Beleuchtung; 5dpt(x2,25); Ø127mm; Ø5"; 9W; 230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-LAMP-5D-LEDN3U
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     6013-8-LED
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NEWBRAND
Montage: Tischkante
Versorgungsspannung: 230V AC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Leistungsaufnahme: 9W
Beleuchtung: LED
Werkzeug-Typ: Tischlupe mit Beleuchtung
Anzahl Dioden: 90
Gewicht netto: 3kg
Armlänge: 0,9m
Linsengröße: Ø127mm;Ø5"
Lampengröße: 270x210mm
Vergrößerung: 5dpt (x2,25)
Eigenschaften von Inspektionswerkzeuge: Glaslinse;Schwenkarm ermöglicht eine beliebige Positionierung;Linse mit Klappdeckel ausgerüstet;sichern eine gute Vergrößerung und Beleuchtung der Objekte;Griff zum Stellen und Legen der Lampe;SMD Dioden
Art der Stecker: EU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
NEWBRAND:
NEWBRAND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.