Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischlupe mit Beleuchtung; 5dpt(x2,25); Ø127mm; Ø5"; 9W; 6500K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischlupe mit Beleuchtung; 5dpt(x2,25); Ø127mm; Ø5"; 9W; 6500K
Tischlupe mit Beleuchtung; 5dpt(x2,25); Ø127mm; Ø5"; 9W; 6500K
Artikel-Nr.:
     2805-LAMP-5D-LEDN2
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     LAMP-5D-LEDN2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NEWBRAND
Farbe: weiss
Montage: Tischkante
Versorgungsspannung: 230V AC
Leistungsaufnahme: 9W
Beleuchtung: LED
Werkzeug-Typ: Tischlupe mit Beleuchtung
Helligkeit: 560lm
Farbtemperatur: 6500K
Anzahl Dioden: 60
Armlänge: 0,9m
Linsengröße: Ø127mm;Ø5"
Lampengröße: 250x230mm
Vergrößerung: 5dpt (x2,25)
Eigenschaften von Inspektionswerkzeuge: Glaslinse;Schwenkarm ermöglicht eine beliebige Positionierung;Linse mit Klappdeckel ausgerüstet;Einstellung des Lampenkopfes horizontal und vertikal;hohe ästhetische und Funktionseigenschaften;sichern eine gute Vergrößerung und Beleuchtung der Objekte;Griff zum Stellen und Legen der Lampe;SMD Dioden
Art der Stecker: EU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
NEWBRAND:
NEWBRAND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.