Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischlupe mit Beleuchtung; 5dpt(x2,25); Ø120mm; Ø4,72"; 8W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischlupe mit Beleuchtung; 5dpt(x2,25); Ø120mm; Ø4,72"; 8W
Tischlupe mit Beleuchtung; 5dpt(x2,25); Ø120mm; Ø4,72"; 8W
Artikel-Nr.:
     2805-LAMP-5D-LEDN1B
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     LAMP-5D-LEDN1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NEWBRAND
Farbe: schwarz
Montage: Tischkante
Versorgungsspannung: 230V AC
Leistungsaufnahme: 8W
Beleuchtung: LED
Werkzeug-Typ: Tischlupe mit Beleuchtung
Anzahl Dioden: 80
Armlänge: 0,9m
Linsengröße: Ø120mm;Ø4,72"
Lampengröße: 230x200mm
Vergrößerung: 5dpt (x2,25)
Eigenschaften von Inspektionswerkzeuge: Glaslinse;Schwenkarm ermöglicht eine beliebige Positionierung;Linse mit Klappdeckel ausgerüstet;Einstellung des Lampenkopfes horizontal und vertikal;hohe ästhetische und Funktionseigenschaften;sichern eine gute Vergrößerung und Beleuchtung der Objekte
Art der Stecker: EU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
NEWBRAND:
NEWBRAND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 40 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.