Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; 8V; 0,1A; TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; 8V; 0,1A; TO92
IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; 8V; 0,1A; TO92
Artikel-Nr.:
     2805-L78L08ACZ
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78L08ACZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...125°C
Gehäuse: TO92
Toleranz: ±4%
Ausgangsspannung: 8V
Ausgangsstrom: 0,1A
Spannungsabfall: 1,7V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 10,5...23V
Verpackungs-Art: unverpackt
Herstellerserie: L78L
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;Linie
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,137*
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0812*
€ 0,1483*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,18*
2 Tage
185
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,23*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0805*
€ 0,4655*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4655*
€ 0,55395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1483*
€ 0,17648
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,3275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.