Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; DC/DC Wandler; 0,85÷38VDC; 1,5A; HTSSOP16; Ch: 1; 4÷38V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; DC/DC Wandler; 0,85÷38VDC; 1,5A; HTSSOP16; Ch: 1; 4÷38V
IC: driver; DC/DC Wandler; 0,85÷38VDC; 1,5A; HTSSOP16; Ch: 1; 4÷38V
Artikel-Nr.:
     2805-L6986F
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6986F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: HTSSOP16
Betriebsspannung: 4...38V
Frequenz: 0,25...2MHz
Ausgangsspannung: 0,85...38V DC
Ausgangsstrom: 1,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Integrierten Schaltkreises-Art: DC/DC Wandler
Topologie: buck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.