Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; PFC Controller; SO8; 10,3÷18V; 1MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; PFC Controller; SO8; 10,3÷18V; 1MHz
IC: driver; PFC Controller; SO8; 10,3÷18V; 1MHz
Artikel-Nr.:
     2805-L6565DTR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6565DTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
Leistungsfaktorkorrektur
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 10,3...18V
Frequenz: 1MHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anwendung: SMPS
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: PFC Controller
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.