Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; boost,flyback; DC/DC switcher,PWM Controller; SO16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; boost,flyback; DC/DC switcher,PWM Controller; SO16
IC: driver; boost,flyback; DC/DC switcher,PWM Controller; SO16
Artikel-Nr.:
     2805-L5991D013TR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L5991D013TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
DC/DC Kontroller
PWM-Controller
pwm-controller stmicroelectronics
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...125°C
Gehäuse: SO16
Betriebsspannung: 10...20V
Frequenz: 0,1MHz
Ausgangsstrom: 1,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Betriebsstrom: 9...13mA
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller;DC/DC switcher
Topologie: flyback;boost
Weitere Suchbegriffe: dc/dc kontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.